LEDVANCE - LED szalag 2700...6500 K 120° 2m IP20 SN003855 - 926110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP20
Fényforrások száma méterenként - 60
Fényszín - többszínű
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003855
Gyártói cikkszám
926110
Gyártói típuskód
LIGHTIFY FLEX RGBW 4X1
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások száma méterenként:
60
Fényszín:
többszínű
Feszültség fajtája:
AC
Szélesség:
12 mm
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
3 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Teljes hossz:
2 m
Lámpatestek ; LEDVANCE ; LED szalag 2700...6500 K 120° 2m IP20