Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED szalag 28W 24V 2515lm 4000K IP67 5m/db SN105049 - 237322

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 28W 24V 2515lm 4000K IP67 5m/db SN105049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 5.6 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105049

Gyártói cikkszám

237322

Gyártói típuskód

LS SUP-500/940/5/IP67

Lámpateljesítmény méterenként:

5.6 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP67

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

140

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szélesség:

13 mm

Működtető:

nem szükséges

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

3.7 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

500 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

42

Sugárzási szög:

120 °

Rendszer teljesítmény:

28 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 28W 24V 2515lm 4000K IP67 5m/db