MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 39W/24V RGB 32lm/W (6m) IP00 SN089269 - 501997

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 39W/24V RGB 32lm/W (6m) IP00 SN089269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 6.5 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP00

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089269

Gyártói cikkszám

501997

Gyártói típuskód

LF200C-G3-RGB-06 39W 24V 8X1

Lámpateljesítmény méterenként:

6.5 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

33

Fényszín:

RGB

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Lámpateljesítmény foglalatonként:

1.9 W

Egyedi szakaszok hossza:

30 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

2.2 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

4

Fényáram / méter:

209 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

10

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

39 W

Teljes hossz:

6 m

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Védőborítással:

Nem

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 39W/24V RGB 32lm/W (6m)