MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 4,1W/m 24VDC 400lm/m 4000K IP20 10m/db SN098653 - 974006

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 4,1W/m 24VDC 400lm/m 4000K IP20 10m/db SN098653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.1 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 60

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098653

Gyártói cikkszám

974006

Gyártói típuskód

LF06A-W3F-840 LINFLEX A 41W 24V

Lámpateljesítmény méterenként:

4.1 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

2.1 mm

Végidommal:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

10 m

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

LED szalag 4,1W/m 24VDC 400lm/m 4000K IP20 10m/db