Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED szalag 4,2W/m 24VDC 3000K 485lm/m (5m/tekercs)IP67 SN153739 - 705852

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 4,2W/m 24VDC 3000K 485lm/m (5m/tekercs)IP67 SN153739

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.2 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075705852

Sonepar cikkszám

SN153739

Gyártói cikkszám

705852

Gyártói típuskód

LS P -500/930/5/IP67

Lámpateljesítmény méterenként:

4.2 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP67

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

144

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szélesség:

10 mm

Egyedi szakaszok hossza:

55.56 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

4.7 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Igen

Fényáram / méter:

485 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

110 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

21 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

vég

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 4,2W/m 24VDC 3000K 485lm/m (5m/tekercs)IP67