MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 40,5W 24V 4950lm 3000K 5m/db IP00 SN106064 - 235984

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 40,5W 24V 4950lm 3000K 5m/db IP00 SN106064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 8.1 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP00

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106064

Gyártói cikkszám

235984

Gyártói típuskód

LS PFM-1000/830/5 FS1

Lámpateljesítmény méterenként:

8.1 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Működtető:

nem szükséges

Lámpateljesítmény foglalatonként:

40.5 W

Egyedi szakaszok hossza:

14.3 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.4 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

990 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

40 W

Teljes hossz:

5 m

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

25 mm

Védőborítással:

Nem

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

LED szalag 40,5W 24V 4950lm 3000K 5m/db IP00