LEDVANCE - LED szalag 40W 24VDC 3960lm 2700K 5m SN162454 - 707870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 9 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Védettség (IP) - IP00
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075707870
Sonepar cikkszám
SN162454
Gyártói cikkszám
707870
Gyártói típuskód
LS V-1000/827/5 FS1
Lámpateljesítmény méterenként:
9 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Védettség (IP):
IP00
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrások száma méterenként:
70
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
8 mm
Egyedi szakaszok hossza:
100 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
1.5 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Végidommal:
Nem
Pólusszám:
2
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényáram / méter:
970 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Lámpa fényhasznosítás:
108 lm/W
Védettség (NEMA):
egyéb
Rendszer teljesítmény:
40 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljes hossz:
5 m
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Nem
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem