LEDVANCE - LED szalag 41,4W 24VDC 330lm/m fehér 3000K 10m SN000426 - 085275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 4.2 W
Kivitel - szalag
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényforrások száma méterenként - 42
Fényszín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000426
Gyártói cikkszám
085275
Gyártói típuskód
5 VFEG1-FLX-300-830ECO41,4W24
Lámpateljesítmény méterenként:
4.2 W
Kivitel:
szalag
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrások száma méterenként:
42
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
8 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
1.7 mm
Végidommal:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Teljes hossz:
10 m
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 41,4W 24VDC 330lm/m fehér 3000K 10m