MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 41,4W 24VDC 340lm/m fehér 6000K 10m SN000429 - 085350

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 41,4W 24VDC 340lm/m fehér 6000K 10m SN000429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.2 W

  • Kivitel - szalag

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 42

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN000429

Gyártói cikkszám

085350

Gyártói típuskód

5 VFEG1-FLX-300-865ECO41,4W24M

Lámpateljesítmény méterenként:

4.2 W

Kivitel:

szalag

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Fényforrások száma méterenként:

42

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Öntapadós:

Nem

Magasság / mélység:

1.7 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

10 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 41,4W 24VDC 340lm/m fehér 6000K 10m