Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED szalag 44W 24V 4000lm 4000K IP67 5m/db SN105048 - 237407

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 44W 24V 4000lm 4000K IP67 5m/db SN105048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 8.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105048

Gyártói cikkszám

237407

Gyártói típuskód

LS SUP-800/940/5/IP67

Lámpateljesítmény méterenként:

8.8 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP67

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

140

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Szélesség:

13 mm

Működtető:

nem szükséges

Egyedi szakaszok hossza:

7.14 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

3.7 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

800 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

42

Sugárzási szög:

120 °

Rendszer teljesítmény:

44 W

Teljes hossz:

5 m

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

LED szalag 44W 24V 4000lm 4000K IP67 5m/db