MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Led szalag 46W 24V 2700K 600lm/m (6m) IP54 SN076777 - 316782

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 46W 24V 2700K 600lm/m (6m) IP54 SN076777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 7.7 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Fényforrások száma méterenként - 36

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076777

Gyártói cikkszám

316782

Gyártói típuskód

VFP600-G2-827-06

Lámpateljesítmény méterenként:

7.7 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Fényforrások száma méterenként:

36

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

11 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.5 mm

Végidommal:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

6.018 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 46W 24V 2700K 600lm/m (6m) IP54