Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED szalag 5,4W/m 710lm/m 4000K IP66 24V SN142782 - 236981

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 5,4W/m 710lm/m 4000K IP66 24V SN142782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 5.4 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075236981

Sonepar cikkszám

SN142782

Gyártói cikkszám

236981

Gyártói típuskód

LS PFM -600/840/5/IP66

Lámpateljesítmény méterenként:

5.4 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

10 mm

Működtető:

nem szükséges

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

4.5 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

710 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

21

Sugárzási szög:

105 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Védettség (NEMA):

4X

Rendszer teljesítmény:

27 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

25 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag 5,4W/m 710lm/m 4000K IP66 24V