MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 5,5W/m 24VDC 2700K 510lm/m IP65 (5m/tekercs) SN112691 - 296541

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 5,5W/m 24VDC 2700K 510lm/m IP65 (5m/tekercs) SN112691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 5.5 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112691

Gyártói cikkszám

296541

Gyártói típuskód

LS VAL-600/827/5/IP65 27W 24V

Lámpateljesítmény méterenként:

5.5 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

10 mm

Működtető:

nem szükséges

Egyedi szakaszok hossza:

16.67 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

4.1 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

510 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

18

Sugárzási szög:

105 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

20000 h

Védettség (NEMA):

4

Rendszer teljesítmény:

27 W

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

LED szalag 5,5W/m 24VDC 2700K 510lm/m IP65 (5m/tekercs)