MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 52W 24V 3000K /6m/tekercs/ IP66 dimm. GT97501 - 928732

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 52W 24V 3000K /6m/tekercs/ IP66 dimm. GT97501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 8.7 W

  • Kivitel - szalag

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 36

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97501

Gyártói cikkszám

928732

Gyártói típuskód

VI06A-W4F-830 VALUEFLEXAIP52W1

Lámpateljesítmény méterenként:

8.7 W

Kivitel:

szalag

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

36

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

11 mm

Egyedi szakaszok hossza:

166.5 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

5.5 mm

Végidommal:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

6 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 52W 24V 3000K /6m/tekercs/ IP66 dimm.