MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Led szalag 58W 24V 4000K 6m/db IP20 SN075721 - 973900

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 58W 24V 4000K 6m/db IP20 SN075721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 9.7 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-0 K

  • Fényforrások száma méterenként - 120

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075721

Gyártói cikkszám

973900

Gyártói típuskód

LF06S-W3F-840

Lámpateljesítmény méterenként:

9.7 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

4000-0 K

Fényforrások száma méterenként:

120

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

2.1 mm

Végidommal:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

6 m

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

6m/db