MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 58W/24V RGBW 121lm/W (6m) IP00 SN089268 - 525269

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 58W/24V RGBW 121lm/W (6m) IP00 SN089268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 9.8 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP00

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089268

Gyártói cikkszám

525269

Gyártói típuskód

LF700RGBW-G1-827-06 8X1

Lámpateljesítmény méterenként:

9.8 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP00

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

80

Fényszín:

RGBW

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

10 mm

Lámpateljesítmény foglalatonként:

2.9 W

Egyedi szakaszok hossza:

25 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.4 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

5

Fényáram / méter:

697 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

24

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

60000 h

Rendszer teljesítmény:

58 W

Teljes hossz:

6 m

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 58W/24V RGBW 121lm/W (6m)