MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 60W 7200lm 4000K 3m IP20 SN089190 - 528918

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 60W 7200lm 4000K 3m IP20 SN089190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 20 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089190

Gyártói cikkszám

528918

Gyártói típuskód

VF2400S -G3-840-03

Lámpateljesítmény méterenként:

20 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

116

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

8 mm

Lámpateljesítmény foglalatonként:

6 W

Egyedi szakaszok hossza:

8.57 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.5 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

2400 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

35

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

48000 h

Védettség (NEMA):

1

Rendszer teljesítmény:

60 W

Teljes hossz:

3 m

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

20 mm2

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 60W 7200lm 4000K 3m