LEDVANCE - Led szalag 62W 24V 3000K 850lm/m 120° 5méter dimm. IP20 GT96594 - 866899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 12 W
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP20
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényforrások száma méterenként - 54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96594
Gyártói cikkszám
866899
Gyártói típuskód
VF06P-W4F-730 62W 24V
Lámpateljesítmény méterenként:
12 W
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP20
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrások száma méterenként:
54
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
8 mm
Egyedi szakaszok hossza:
50 mm
Magasság / mélység:
2.1 mm
Sugárzási szög:
120 °
Teljes hossz:
6 m
Legkisebb hajlítási sugár:
20 mm
Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 62W 24V 3000K 850lm/m 120° 5méter dimm.