MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Led szalag 62W 24V 3000K 850lm/m 120° 5méter dimm. IP67 GT97258 - 928763

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 62W 24V 3000K 850lm/m 120° 5méter dimm. IP67 GT97258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 12 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP67

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97258

Gyártói cikkszám

928763

Gyártói típuskód

VF06P-W4F-830 62W 24V

Lámpateljesítmény méterenként:

12 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP67

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

54

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

111 mm

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.5 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 62W 24V 3000K 850lm/m 120° 5méter dimm.