MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Led szalag 62W 24V 6500K 1100lm/m 120° 5méter dimm. IP20 SN011905 - 316447

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 12.2 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Fényforrások száma méterenként - 54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011905

Gyártói cikkszám

316447

Gyártói típuskód

VF 900-865-5000

Lámpateljesítmény méterenként:

12.2 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Fényforrások száma méterenként:

54

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

109 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.5 mm

Végidommal:

Igen

Fényáram / méter:

1100 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

4.945 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 62W 24V 6500K 1100lm/m 120° 5méter dimm.