MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Led szalag 68W 24V 3000K 3m 120° IP20 GT96273 - 971296

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 68W 24V 3000K 3m 120° IP20 GT96273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 24 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96273

Gyártói cikkszám

971296

Gyártói típuskód

LF06P2 -W5F-830

Lámpateljesítmény méterenként:

24 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

40

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

150 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Nem

Magasság / mélység:

2.5 mm

Végidommal:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

3 m

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Lámpatestek ; LEDVANCE ; Led szalag 68W 24V 3000K 3m 120°