MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Led szalag 68W 24V 3000K 800lm/m 120° 5m IP66 SN005394 - 928718

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 68W 24V 3000K 800lm/m 120° 5m IP66 SN005394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 14 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 60

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005394

Gyártói cikkszám

928718

Gyártói típuskód

VI06P-W4F-830

Lámpateljesítmény méterenként:

14 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

60

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Egyedi szakaszok hossza:

111 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

1.5 mm

Végidommal:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

18.5 mm

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 68W 24V 3000K 800lm/m 120° 5m IP66