MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Led szalag 68W 24V 6000K 800lm/m 120° 5m IP66 SN005395 - 928725

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Led szalag 68W 24V 6000K 800lm/m 120° 5m IP66 SN005395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 6000-6000 K

  • Fényszín - fehér

  • Feszültség fajtája - DC

  • Szélesség - 11 mm

  • Öntapadós - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005395

Gyártói cikkszám

928725

Gyártói típuskód

VI06P-W4F-860

Színhőmérséklet:

6000-6000 K

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

11 mm

Öntapadós:

Igen

Sugárzási szög:

120 °

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; Led szalag 68W 24V 6000K 800lm/m 120° 5m IP66