Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag 79,1W 24V 1250lm/m 3000K IP67 5,1m SN086732 - 400030

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 79,1W 24V 1250lm/m 3000K IP67 5,1m SN086732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 15.5 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086732

Gyártói cikkszám

400030

Gyártói típuskód

LF06P2-W4F-830-P POWFLX-P 79W 24V

Lámpateljesítmény méterenként:

15.5 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP67

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

40

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

11 mm

Lámpateljesítmény foglalatonként:

4.7 W

Egyedi szakaszok hossza:

25 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

3.7 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

2

Fényáram / méter:

1250 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

12

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

79 W

Teljes hossz:

5.1 m

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Igen

Vezeték-keresztmetszet:

0.34 mm2

A termék előnyei: Nagy fényáram Kiváló formatervezés a modul rugalmasságának és élettartamának köszönhetően Nagy teljesítményű szilikon a rendkívül hosszú élettartamért és rugalmasságért Egyszerű csatlakozás az előfeszített csatlakozóknak köszönhetően