MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 8,1W/m 24V 4000K 8500lm 10m IP20 SN081603 - 953130

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 8,1W/m 24V 4000K 8500lm 10m IP20 SN081603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 8.1 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 120

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081603

Gyártói cikkszám

953130

Gyártói típuskód

LF800S-G3-840-10

Lámpateljesítmény méterenként:

8.1 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP20

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrások száma méterenként:

120

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

2.1 mm

Végidommal:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

10 m

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 8,1W/m 24V 4000K 8500lm 10m