MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 8,3W/m 24V 760 lm/m 3000K IP67 10m SN076791 - 953352

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag 8,3W/m 24V 760 lm/m 3000K IP67 10m SN076791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 8.3 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP67

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Fényforrások száma méterenként - 120

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076791

Gyártói cikkszám

953352

Gyártói típuskód

LFP800S-G3-830-10 83W 24V

Lámpateljesítmény méterenként:

8.3 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP67

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások száma méterenként:

120

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

11 mm

Egyedi szakaszok hossza:

50 mm

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

3.7 mm

Végidommal:

Nem

Fényáram / méter:

800 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

10 m

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED szalag 8,3W/m 24V 760 lm/m 3000K IP67 10m