LEDVANCE - LED szalag 8,6W/m 24VDC 3000K 965lm/m (5m/tekercs)IP67 SN153740 - 705937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 8.6 W
Kivitel - szalag
Lámpafeszültség - 24-24 V
Védettség (IP) - IP67
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075705937
Sonepar cikkszám
SN153740
Gyártói cikkszám
705937
Gyártói típuskód
LS P -1000/930/5/IP67
Lámpateljesítmény méterenként:
8.6 W
Kivitel:
szalag
Lámpafeszültség:
24-24 V
Védettség (IP):
IP67
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Szerelési mód:
falon kívüli
Fényforrások száma méterenként:
144
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Szélesség:
10 mm
Egyedi szakaszok hossza:
55.56 mm
Csatlakozó szettel:
Nem
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
4.7 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Végidommal:
Nem
Pólusszám:
2
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényáram / méter:
965 lm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
110 °
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
50000 h
Lámpa fényhasznosítás:
112 lm/W
Védettség (NEMA):
egyéb
Rendszer teljesítmény:
43 W
Folyamatos fényáram szabályozás:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Sugárzási szög állítás:
nem
Teljes hossz:
5 m
Legkisebb hajlítási sugár:
30 mm
Védőborítással:
Igen
Huzalozás típusa:
vég
Vezeték-keresztmetszet:
0.5 mm2
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem