Nem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag 9W/m 24VDC 3000K 935lm/m IP66 (5m/tekercs) SX094231 - 705548

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 9 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075705548

Sonepar cikkszám

SX094231

Gyártói cikkszám

705548

Gyártói típuskód

LS V -1000/830/5/IP66

Lámpateljesítmény méterenként:

9 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

70

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

10 mm

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

4.1 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

935 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

30000 h

Lámpa fényhasznosítás:

104 lm/W

Védettség (NEMA):

egyéb

Rendszer teljesítmény:

40 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

5 m

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

vég

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IP 66-os védettségű, 1000 lm/m fényáramú LED szalagok általános alkalmazási területekhez. Termékjellemzők: Flexibilis és vágható LED-szalag. Legkisebb levágható egység: 100 mm. Élettartam (L70/B50): akár 30 000 óra, ha a Tc max. 75 °C. Fényáram: 1000 lm/m. Színvisszaadási index Ra: > 80. Gazdag színhőmérséklet-választék a meleg fehértől a Cool Daylightig. Védelem típusa: IP66. Szabályozható a megfelelő előtétek segítségével, lásd még: www.ledvance.com/dim. UV ellenállás (az IEC 60068-2-5 szabványnak megfelelően). Sópárával szembeni ellenállás (az IEC 60068-2-52 szabványnak megfelelően). Termékelőnyök: Nagy formagazdagság a hosszú és flexibilis LED-szalagoknak köszönhetően. Egyszerűen, szerszámok nélkül beépíthető. Egyszerű szerelhetőség sima felületekre is az öntapadó szalag segítségével. Maximális rugalmasság a sokféle tartozéknak köszönhetően. Egyszerű csatlakoztatás a mindkét végükön beépített kábelekkel. A magas védettségnek köszönhetően párás környezetben is használható. Alkalmazási területek: Általános beltéri világítás. Általános kültéri megvilágítás. Díszítő megvilágítás. Magán lakóterületek. Berendezés / tartozékok: Csatlakozók, profilok és burkolatok számos rögzítési lehetőséghez. A végzárók külön rendelhetők.