MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag LF05E-T2 (6m-1cs.) IP20 GT85854 - 955449

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag LF05E-T2 (6m-1cs.) IP20 GT85854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 4.1 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrások száma méterenként - 33

  • Fényszín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85854

Gyártói cikkszám

955449

Gyártói típuskód

LF05E-T2 24,5W24V OSRAM

Lámpateljesítmény méterenként:

4.1 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások száma méterenként:

33

Fényszín:

zöld

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

166.5 mm

Magasság / mélység:

2.5 mm

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

6 m

Legkisebb hajlítási sugár:

27.8 mm

6m/cs