LEDVANCE - LED szalag LF06A-W3F-840-P IP67 SN093151 - 790125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 4.2 W
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP67
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Fényforrások száma méterenként - 60
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093151
Gyártói cikkszám
790125
Gyártói típuskód
LF06A-W3F-840-P LINFLEXA-P50W24VFS1OSRAM
Lámpateljesítmény méterenként:
4.2 W
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP67
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások száma méterenként:
60
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
11 mm
Egyedi szakaszok hossza:
100 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Igen
Magasság / mélység:
3.7 mm
Végidommal:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Teljes hossz:
10 m
Legkisebb hajlítási sugár:
50 mm
LED szalag LF06A-W3F-840-P IP67