MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag RGB 18W/m 24V 435lm/m 4m IP67 SN087482 - 977205

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag RGB 18W/m 24V 435lm/m 4m IP67 SN087482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 18 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Színhőmérséklet - 5500-5500 K

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087482

Gyártói cikkszám

977205

Gyártói típuskód

LF05CA -RGB3-P

Lámpateljesítmény méterenként:

18 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP67

Színhőmérséklet:

5500-5500 K

Szerelési mód:

ráépítés/beépítés

Fényforrások száma méterenként:

50

Fényszín:

RGB

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

11 mm

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Lámpateljesítmény foglalatonként:

5.4 W

Egyedi szakaszok hossza:

20 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

nincs

Csatlakozó szettel:

Igen

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

4.8 mm

Csatlakozási mód:

egyéb

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

4

Fényáram / méter:

435 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

15

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Rendszer teljesítmény:

72 W

Teljes hossz:

4 m

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

Védőborítással:

Igen

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.34 mm2

Lámpatestek ; LEDVANCE ; LED szalag RGB 18W/m 24V 435lm/m 4m IP67