MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag RGB 24V 39W 6m IP67 SN068604 - 977182

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag RGB 24V 39W 6m IP67 SN068604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 6.5 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP67

  • Színhőmérséklet - 5500-5500 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068604

Gyártói cikkszám

977182

Gyártói típuskód

LF05CE-RGB1-P

Lámpateljesítmény méterenként:

6.5 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP67

Színhőmérséklet:

5500-5500 K

Fényforrások száma méterenként:

33

Fényszín:

RGB

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

11 mm

Egyedi szakaszok hossza:

150 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

4.5 mm

Végidommal:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

6 m

Legkisebb hajlítási sugár:

50 mm

6m/cs