MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - LED szalag RGB LF05CE-RGB1 24V IP00 GT92617 - 593375

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 6.5 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP00

  • Fényforrások száma méterenként - 33

  • Fényszín - RGB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT92617

Gyártói cikkszám

593375

Gyártói típuskód

LF05CE-RGB1 LINFLEX CE39W1,6A

Lámpateljesítmény méterenként:

6.5 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP00

Fényforrások száma méterenként:

33

Fényszín:

RGB

Feszültség fajtája:

DC

Szélesség:

8 mm

Egyedi szakaszok hossza:

150 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

2.2 mm

Végidommal:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Teljes hossz:

6 m

Legkisebb hajlítási sugár:

20 mm

Lámpatestek ; LEDVANCE ; LED szalag RGB LF05CE-RGB1 24V