Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED szalag RGBW 19,6W/m 5775lm 3000K 24V 5m IP66 SN135418 - 436114

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED szalag RGBW 19,6W/m 5775lm 3000K 24V 5m IP66 SN135418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 18 W

  • Kivitel - szalag

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075436114

Sonepar cikkszám

SN135418

Gyártói cikkszám

436114

Gyártói típuskód

LS PFM -1000/RGBW/830/5/IP66

Lámpateljesítmény méterenként:

18 W

Kivitel:

szalag

Lámpafeszültség:

24-24 V

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényforrások száma méterenként:

120

Fényszín:

RGBW

Feszültség fajtája:

DC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szélesség:

14 mm

Működtető:

nem szükséges

Lámpateljesítmény foglalatonként:

6.12 W

Egyedi szakaszok hossza:

100 mm

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

5 mm

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Végidommal:

Nem

Pólusszám:

5

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényáram / méter:

1110 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrások száma foglalatonként:

36

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

40000 h

Védettség (NEMA):

4X

Rendszer teljesítmény:

98 W

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

5 m

Átmérő:

0 mm

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Igen

Vezeték-keresztmetszet:

0.5 mm2

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

LED szalag RGBW 19,6W/m 5775lm 3000K 24V 5m IP66