LEDVANCE - LEDSTIXX USB USB ezüst SX075600 - 399723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP44
Feszültség fajtája - DC
Névleges feszültség - 5-5 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Kapcsolóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075600
Gyártói cikkszám
399723
Gyártói típuskód
LEDstixx USB Silver
Védettség (IP):
IP44
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
5-5 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Kapcsolóval:
Igen
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Szélesség:
17 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
2 W
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Védőborítással:
Nem
CEE csatlakozódugasszal:
Nem
Fényszín:
fehér
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
150-150 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Magasság / mélység:
17 mm
Hosszúság:
206 mm