LEDVANCE - Ledvance Ceiling Essential fali és mennyezeti LED lámpa, hidegfehér, 14,5W, 25cm SX089017 - 762497
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075762497
Sonepar cikkszám
SX089017
Gyártói cikkszám
762497
Gyártói típuskód
Ceiling Essential 250mm 13W 4000K
Ledvance Ceiling Essential fali és mennyezeti LED lámpa, hidegfehér, 14,5W, 25cm