LEDVANCE - Ledvance Ceiling Essential fali és mennyezeti LED lámpa, melegfehér, 14,5W, 25cm SX089016 - 762473
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075762473
Sonepar cikkszám
SX089016
Gyártói cikkszám
762473
Gyártói típuskód
Ceiling Essential 250mm 13W 3000K
Ledvance Ceiling Essential fali és mennyezeti LED lámpa, melegfehér, 14,5W, 25cm