LEDVANCE - Ledvance DOT-IT Classic – 68 mm átmérőjű ezüst LED lámpa, 3xAAA elemmel IP20 SX039050 - 227804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Feszültség fajtája - DC
Névleges feszültség - 4-5 V
Színhőmérséklet - 7000-7000 K
Kapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039050
Gyártói cikkszám
227804
Gyártói típuskód
DOT-it CLASSIC Silver
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
4-5 V
Színhőmérséklet:
7000-7000 K
Kapcsolóval:
Nem
Lámpateljesítmény:
0.23-0.23 W
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Átmérő:
68 mm
Szélesség:
67 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
0.23 W
Kábellel és villás dugóval:
Nem
Fényforrással:
Igen
Fényszín:
fehér
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
10-10 lm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Magasság / mélység:
22 mm
Hosszúság:
67 mm
Ledvance DOT-IT Classic – 68 mm átmérőjű ezüst LED lámpa, 3xAAA elemmel IP20