LEDVANCE - Ledvance Endura Classic Bold – 1xE27, IP44, fekete kültéri fali lámpa SX038986 - 206601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038986
Gyártói cikkszám
206601
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC BOLD E27 BK
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
202 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
163 mm
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Raszter típusa:
egyéb
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
265 mm
Fénykilépés:
direkt
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Légrésekkel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Pólusszám:
3