LEDVANCE - Ledvance Endura Classic Post – 1xE27, IP44, 55 cm magas 127 mm átmérőjű rozsdamentes acél kültéri állólámpa SX038981 - 206564
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - rozsdamentes acél
Lámpatest fajtája - egyéb
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038981
Gyártói cikkszám
206564
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC POST 550 E27 ST
Ház színe:
rozsdamentes acél
Lámpatest fajtája:
egyéb
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
550 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fényszín:
fehér
Hosszúság:
127 mm
Fényerő állítás:
nem
Átmérő:
127 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Talplemezzel:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Sugárzási szög állítás:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem