Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Ledvance Endura Classic Tradition – 1xE27, IP44, 1 m magas antikolt kültéri állólámpa SX038971 - 206380

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - többszínű

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényérzékelővel - Nem

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038971

Gyártói cikkszám

206380

Gyártói típuskód

ENDURA CLASSIC TRADITION ALU 1000 E27 GD

Ház színe:

többszínű

Lámpatest fajtája:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Fényérzékelővel:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

1000 mm

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényszín:

fehér

Szélesség:

170 mm

Hosszúság:

170 mm

Fényerő állítás:

nem

Átmérő:

170 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Talplemezzel:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Sugárzási szög állítás:

nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Ledvance Endura Classic Tradition – 1xE27, IP44, 1 m magas antikolt kültéri állólámpa