LEDVANCE - Ledvance Endura Classic Tradition Down – 1xE27, IP44, kültéri fali lámpa SX038972 - 206182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038972
Gyártói cikkszám
206182
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC TRADITION PC Down PC E27 BK
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
230 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
230 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Légrésekkel:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen