LEDVANCE - Ledvance Endura Style Mini Cylinder – 4W, 3000K, IP44, rozsdamentes acél kültéri fali LED lámpa SX038959 - 205963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - rozsdamentes acél
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038959
Gyártói cikkszám
205963
Gyártói típuskód
ENDURA STYLE MINI CYLINDER Torch 4W, ST
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
rozsdamentes acél
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
132 mm
Szélesség:
76 mm
Magasság / mélység:
205 mm
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
4 W
Teljesítményfaktor:
0.4
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
200-200 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Fényhasznosítás:
50-50 lm/W