LEDVANCE - Ledvance Endura Style Ring – 13W, 3000K, IP44, 202 mm átmérőjű fehér kültéri fali LED lámpa SX038948 - 205239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Dimmelés DALI - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
261 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038948
Gyártói cikkszám
205239
Gyártói típuskód
ENDURA STYLE RING RD 13W, WT
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
mintázott
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
202 mm
Szélesség:
202 mm
Külső átmérő:
202 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-20-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Légrésekkel:
Nem
Rendszer teljesítmény:
13 W
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
600-600 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Fényhasznosítás:
46-46 lm/W