Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Ledvance Endura Style Wall Wide – 12W, 3000K, IP44, fehér kültéri fali LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel SX038923 - 205680

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

261 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038923

Gyártói cikkszám

205680

Gyártói típuskód

ENDURA STYLEWALL WIDE 12W, WT SENSOR

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fényérzékelővel:

Igen

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

118 mm

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Szélesség:

176 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

212 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

12 W

Teljesítményfaktor:

0.5

Pólusszám:

3

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

750-750 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

65-65 lm/W

Ledvance Endura Style Wall Wide – 12W, 3000K, IP44, fehér kültéri fali LED lámpa fény- és mozgásérzékelővel