LEDVANCE - Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, extra hidegfehér, 30 W SX089061 - 768093
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075768093
Sonepar cikkszám
SX089061
Gyártói cikkszám
768093
Gyártói típuskód
Floodlight Essential 30W 6500K
Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, extra hidegfehér, 30 W