LEDVANCE - Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, hidegfehér, 20 W SX089057 - 768017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075768017
Sonepar cikkszám
SX089057
Gyártói cikkszám
768017
Gyártói típuskód
Floodlight Essential 20W 4000K
Ledvance Essential Floodlight kültéri LED reflektor, hidegfehér, 20 W