LEDVANCE - Ledvance Essential LED panel 6500K 36W 6500K 3200lm 596x596mm SX089026 - 762671
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075762671
Sonepar cikkszám
SX089026
Gyártói cikkszám
762671
Gyártói típuskód
Panel Essential 600x600mm 6500K
Ledvance Essential LED panel 6500K 36W 6500K 3200lm 596x596mm