MegszűntNem visszaküldhető

LEDVANCE - Ledvance Flex Audio TV 2M RGB USB SX089211 - 095283

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 5-5 V

  • Védettség (IP) - IP20

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Fényszín - piros

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854095283

Sonepar cikkszám

SX089211

Gyártói cikkszám

095283

Gyártói típuskód

Flex Audio TV Voice Receiver 2M RGB Color Sensor U

Lámpafeszültség:

5-5 V

Védettség (IP):

IP20

Szerelési mód:

falon kívüli

Fényszín:

piros

Feszültség fajtája:

DC

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Szélesség:

10 mm

Működtető:

EVG

Cserélhető vezérlés:

Nem

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

2.6 mm

Fényerő állítás:

nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Végidommal:

Igen

Pólusszám:

2

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Sugárzási szög:

120 °

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

25000 h

Rendszer teljesítmény:

1.8 W

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljes hossz:

2 m

Legkisebb hajlítási sugár:

30 mm

Védőborítással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dekoratív színes LED szalagok beltéri használatra, öntapadós kialakítással, USB-csatlakozóval, hangvevővel és színérzékelővel. Termékjellemzők: RGB-színvezérlés. USB csatlakozás. Színleolvasó érzékelő, amely a szalag színét a képernyőhöz igazítja. Az integrált hangvevőknek köszönhetően a lámpatest reagál a hangokra és a zenére. Termékelőnyök: Egyszerű és gyors beépíthetőség. Alkalmazási területek: Lakóterületek. Közvetett világítás. Berendezés / tartozékok: A komplett szerelési és csatlakozási tartozékok mellékelve. Biztonsági tudnivalók: A fulladás kockázatának minimalizálása érdekében a lámpatesthez csatlakoztatott hajlékony vezetékeket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a vezeték karnyújtásnyira található.. Ne csatlakoztassa a kötélszalagot a táphoz, amíg az orsóra van feltekerve. Ne használja a fényszalagot letakarva vagy felületbe süllyesztve. A fényfüzért nem szabad a csomagoláson belül működtetni. Ne nyissa ki a fényszalagot..