LEDVANCE - Ledvance Floodlight Essential LED reflektor kültérre, 10 W, hidegfehér SX089206 - 094507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854094507
Sonepar cikkszám
SX089206
Gyártói cikkszám
094507
Gyártói típuskód
Floodlight Essential 10W 4000K
Ledvance Floodlight Essential LED reflektor kültérre, 10 W, hidegfehér